勝星産業
18Gウレタン背抜き手袋 10双組
高い耐久性とホコリの発生を抑制するナイロン糸
摩耗強度の高いポリウレタンすべり止め。
19ゲージ極薄タイプによる高い素手感覚。
高い伸縮性で手にしっかりとフィットします。
通気性が良く汗蒸れを軽減
用途
梱包作業、仕分作業、園芸、農作業、収穫作業 等
入数(双)
10
機能
耐久性、耐摩耗性、伸縮性、通気性
材質(繊維部)
ナイロン
材質(樹脂部)
ポリウレタン
ゲージ数
18
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1組(10双)
注意
※高温のものに触れないでください
※回転部分を伴う機械作業に使用しないでください
※薬品・溶剤・油類など人体に有害な品物を扱う作業には使用しないでください
※電気作業には使用しないでください
※洗濯機の使用、ドライクリーニングはしないでください。
※溶ける恐れがあるので熱いものには触れないでください。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
全長(cm)
中指長(cm)
手のひらまわり(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
09206061
T-180
S
21
7
17
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
3日以内出荷
09206070
T-180
M
22
7.5
18
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
4日以内出荷
09206079
T-180
L
24
8.5
20
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください