曜日別特売

ギガビットポート×10 イージーマネージドスイッチ (PoE+ポート×8搭載)

ギガビットポート×10 イージーマネージドスイッチ (PoE+ポート×8搭載) - TP-LINKギガビットポート×10 イージーマネージドスイッチ (PoE+ポート×8搭載) - TP-LINK

ギガビット802.3at/af準拠 PoE+ RJ45ポート×8
ギガビットRJ45ポート×1、ギガビットSFP/RJ45コンボポート×1
全PoEポートで合計123W、各PoEポートごとに合計30Wまで給電可能
プラグ&プレイ対応
Web管理画面やOmadaアプリで集中型クラウド管理†
最大250mのデータ伝送距離・ QoS・PoEオートリカバリー・ポート分離機能など、監視システム用機能が充実
自動ループ防止機能、VLAN、IGMPスヌーピング
ファンレス設計で静音動作
耐久性に優れた金属製筐体、据え置き/壁掛けに対応

仕様
●MACアドレス テーブル:8K●インストール:据え置き、壁掛け●スイッチング容量:20Gbps●パケット バッファメモリー:4Mbit●パケット転送レート:14.88Mpps●管理機能:Omadaアプリ 対応:Omadaハードウェアコントローラー・Omadaクラウドベースコントローラー・Omadaソフトウェアコントローラーのいずれかを使用する必要があります。集中管理:Omadaクラウドベースコントローラー、Omadaハードウェアコントローラー、Omadaソフトウェアコントローラー、
クラウドアクセス 対応:Omadaハードウェアコントローラー・Omadaクラウドベースコントローラー・Omadaソフトウェアコントローラーのいずれかを使用する必要があります。ゼロタッチプロビジョニング 対応:Omadaクラウドベースコントローラーを使用する必要があります。管理機能:WebベースGUI、DHCPクライアント、ケーブル診断、自動デバイス検出、一括設定、ファームウェアの一括アップグレード、統合設定
セット内容ES210GMP本体、電源アダプター、設置ガイド、ゴム足材質金属ポート数10電源DC電源アダプター (出力:53.5VDC/ 2.43A)接続方式ギガビット寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)209×126×26機能【ソフトウェア】QoS機能:ポートベース/802.1p/DSCP QoS、8プライオリティキュー、プライオリティスケジュールモード- WRR (Weighted Round Robin)、キューの重み付け設定、帯域幅制御-ポートベースレート制御、ストーム制御- 複数の制御モード (kbps/pps)- ブロードキャスト/マルチキャスト/不明ユニキャスト制御、L2機能: 静的リンクアグリゲーション、ループ防止 / ループバック検知、フロー制御- 802.3x フロー制御、ミラーリング- ポートミラーリング- One-to-One- Many-to-One- 入力 / 出力 / 両方、ポート統計- ポートミラーステータス- トラフィック統計、802.1ab LLDP、L2マルチキャスト:IGMPスヌーピング- IGMP v1/v2/v3スヌーピング- Fast Leave、VLAN:MTU VLAN、ポートベースVLAN、802.1Q タグVLAN- 最大32のVLANグループ- 4K VID、伝送方式:ストア&フォワードインターフェース10/100/1000Mbps PoE+ RJ45ポート×8(802.3at PoE+および802.3af PoE対応)、10/100/1000Mbps RJ45ポート×1、ギガビットSFP/RJ45コンボポート×1、オートネゴシエーション/オートMDI/MDIX動作環境動作温度: 0-40℃ (32-104°F) 、保存温度: -40-70℃ (-40-158°F) 、動作湿度:10-90% 結露を避けてください、保存湿度:5-90% 結露を避けてくださいファンファンレスジャンボフレーム15KB各種認証FCC、CEPoE対応【PoE ポート(RJ45)】規格:802.3af PoEおよび802.3at PoE+準拠、PoEポート:8ポート、PoEバジェット:全PoE+ポートで最大123W 各ポートで最大30W、PoEオートリカバリー、最大250mのデータ伝送距離内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09209990ES210GMP
オープン
21,980
24,178(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

無線LAN・ネットワーク機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする