曜日別特売

ビビ・SL 24

ビビ・SL 24 - パナソニック サイクルテック(Panasonic)

ショッピングモデル(24型)業界最軽量の19kg台!
優れた安定感
足つきがよく、乗り降り簡単
サドルの高さを従来品と比べて※ 約5cm低くし、最低地上高67cmに。足をつきやすいので乗り降りの時や、停車時も安心です。
POINT02
膝の負担を軽減
膝曲げらくちん、遠くへも快適に走れる
サドル位置を後退させることで、ペダリングの膝の曲げ伸ばしの負担を軽減し、よりラクに漕ぐことができます。

仕様●ハンドルバー:アップ形●バスケット:標準装備●リフレクター:バッテリーライト部・後泥よけ・前後車輪・ペダルに取り付け●補助速度範囲:24km/h未満全長(mm)1780質量(kg)バッテリー:約1.7形式充電器:スタンド型電源(V)充電器:交流100(50Hz/60Hz)消費電力(W)約140全幅(mm)580制御方式補助力:踏力比例制御 - 磁歪式フレームU形モータータイプ直流ブラシレスモーター定格出力(W)250ハンドル高さ(mm)970~1010許容積載荷重(kg)(乗員+荷物)86照明装置バッテリー式前照灯Whワット時定格量:202バッテリーリチウムイオンバッテリースタンド両立スタンド制動方式前輪:サイドプル形キャリパーブレーキ、後輪:ローラーブレーキバッテリー容量(Ah)8(14cells)バッテリー電圧(V)25.2車体質量(kg)19.8(バッテリーを含む)タイヤサイズ24×1 3/8 WO充電器質量(kg)約1.0充電時間(時間)約3.0駆動方式クランク軸上合力発生一体型適応身長(cm)136以上サドルの高さ(mm)670~780適合バッテリーNKY594B02(ブラック・16Ah)、NKY578B02(ブラック・12Ah)、NKY576B02(ブラック・8Ah)軸間距離(mm)1120施錠方法後輪サークル錠走行距離(km)充電1回(標準パターン):約31(アシストモード:「パワー」使用時)キャリアリア:標準装備(クラス18)変速段数内装3段シフト待機時消費電力(W)約0.5総質量(kg)(自転車+乗員+荷物)105.8内容量1台
注意
※こちらの商品は法人番号が無ければ配送不可(法人名でも個人宅現場は不可)です。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09210288BE-FSL434Gパールピーコック
133,636
129,800
142,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
09210297BE-FSL434Kパールオレンジ
133,636
129,800
142,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
09210306BE-FSL434Tパールココアブラウン
133,636
129,800
142,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
09210315BE-FSL434Vディープブルーメタリック
133,636
129,800
142,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

完成車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする