曜日別特売

グリッター

グリッター - パナソニック サイクルテック(Panasonic)

スリムバスケットとエコバッグを標準装備した小径スタイリッシュモデル。
液晶スイッチ5
・バッテリー残量表示
・残り走行時間表示
・残り走行距離表示
カルパワードライブユニット
シーンに応じて最適なアシスト力をコントロール。
くるピタ
ハンドル部を固定し、駐輪時の転倒を防止。
※ハンドルを完全に固定する機能ではありません。
リトルLEDビームランプ2
リフレクター一体式でワイドに照らす。オートライト機能付き。
スリムバスケット
横幅がスリムだから駐輪場でも停めやすいアルミ製スリムバスケット。
ワイドテリーサドル
レトロなデザイン。サドル下部に幅広ガードを設けることでラクにスタンドが立てられる。
サドルガードマン
簡単にサドルが抜き取られない。
かろやかスタンド
ラクにスタンドが立てられる。
大型サークル錠
手軽に施錠ができるサークル錠を装備。
フロントバスケット用
エコバッグ

仕様●ハンドルバー:フラット●バスケット:標準装備●リフレクター:バッテリーライト部・リア泥よけ・車輪<前・後>・ペダルに取り付け●補助速度範囲:24km/h未満(変速3の位置)全長(mm)1595質量(kg)バッテリー:約2.2形式充電器:スタンド型電源(V)充電器:交流100(50Hz/60Hz)消費電力(W)約140全幅(mm)585制御方式補助力:踏力比例制御 - 磁歪式フレームH形モータータイプ直流ブラシレスモーター定格出力(W)250ハンドル高さ(mm)925~975許容積載荷重(kg)(乗員+荷物)86照明装置バッテリー式前照灯Whワット時定格量:302バッテリーリチウムイオンバッテリースタンド両立スタンド制動方式前輪:サイドプル形キャリパーブレーキ、後輪:ローラーブレーキバッテリー容量(Ah)12(28cells)バッテリー電圧(V)25.2車体質量(kg)24.6(バッテリーを含む)タイヤサイズ20×1.95HE充電器質量(kg)約1.0充電時間(時間)約4.0駆動方式クランク軸上合力発生一体型適応身長(cm)139以上サドルの高さ(mm)715~870適合バッテリーNKY594B02(ブラック・16Ah)、NKY578B02(ブラック・12Ah)、NKY576B02(ブラック・8Ah)軸間距離(mm)1050施錠方法後輪サークル錠走行距離(km)充電1回(標準パターン):42(アシストモード:「パワー」使用時)キャリアリア:別売品(クラス18)変速段数内装3段シフト待機時消費電力(W)約0.5総質量(kg)(自転車+乗員+荷物)110.6内容量1台
注意
※こちらの商品は法人番号が無ければ配送不可(法人名でも個人宅現場は不可)です。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09210385BE-FGL032Fパールストーンホワイト
130,000
129,800
142,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
09210401BE-FGL032Gマットオリーブ
130,000
129,800
142,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
09210410BE-FGL032Rダークレッドローズ
130,000
129,800
142,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
09210419BE-FGL032Tマットオーツベージュ
130,000
129,800
142,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

完成車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする