ギュット・クルームR・DX

ギュット・クルームR・DX - パナソニック サイクルテック(Panasonic)

簡単な乗せ降ろしと快適操作を実現したコンビコラボモデル。
液晶スイッチ5
・バッテリー残量表示
・残り走行時間表示
・残り走行距離表示
カルパワードライブユニット
シーンに応じて最適なアシスト力をコントロール。
スタピタ2S
スタンドを立てると同時にハンドルが固定。
※ハンドルを完全に固定する機能ではありません。
リトルLEDビームランプ2
リフレクター一体式でワイドに照らす。オートライト機能付き。
放熱フィン付ローラーブレーキ
従来品※に比べ制動性能がアップした、ギュッとよく止まるブレーキ。
幅広のタイヤ(20×2.125HE)
安定感が高い(タイヤの太さ約49mm)。
ワイドパイプ樹脂バスケット2
荷物を傷つけにくく、ワイドな大容量サイズ。
※高さ約240mm×奥行約330mm×幅約440mm
リアキャリア(クラスS/最大積載量30kg)
ワイドテリーサドル
レトロなデザイン。サドル下部に幅広ガードを設けることでラクにスタンドが立てられる。
もっと!かろやかスタンド2
小柄な方も足が届きやすい設計。ラクにスタンドが立てられる。
鍵穴見やすいサークル錠
鍵穴を見やすくし、解錠動作をより簡単に。
クルームリアシート
サンシェード標準装備でお子さまを日差しから守る設計のチャイルドシート

仕様●ハンドルバー:アップ●バスケット:標準装備●リフレクター:バッテリーライト部・後どろよけ・前後車輪・ペダルに取り付け●補助速度範囲:24km/h未満全長(mm)1880質量(kg)標準装備(チャイルドシート(後用):4.7)、バッテリー:約2.5形式充電器:スタンド型電源(V)充電器:交流100(50Hz/60Hz)消費電力(W)約140全幅(mm)580制御方式補助力:踏力比例制御 - 磁歪式全高(mm)1370フレームU形モータータイプ直流ブラシレスモーター定格出力(W)250ハンドル高さ(mm)995~1035許容積載荷重(kg)(乗員+荷物)95照明装置バッテリー式前照灯Whワット時定格量:404バッテリーリチウムイオンバッテリースタンド両立スタンド制動方式前輪:サイドプル形キャリパーブレーキ、後輪:ローラーブレーキバッテリー容量(Ah)16(21cells)バッテリー電圧(V)25.2車体質量(kg)31.1(バッテリーを含む)タイヤサイズ20×2.125 HE充電器質量(kg)約1.0充電時間(時間)約5.0駆動方式クランク軸上合力発生一体型適応身長(cm)142以上(幼児2人同乗の場合は155以上)サドルの高さ(mm)730~860適合バッテリーNKY594B02(ブラック・16Ah)、NKY578B02(ブラック・12Ah)、NKY576B02(ブラック・8Ah)軸間距離(mm)1235施錠方法後輪サークル錠走行距離(km)充電1回(標準パターン):約50(アシストモード:「パワー」使用時)キャリアリア:標準装備(クラスS)変速段数内装3段シフト待機時消費電力(W)約0.5総質量(kg)(自転車+乗員+荷物)130.3内容量1台
注意
※こちらの商品は法人番号が無ければ配送不可(法人名でも個人宅現場は不可)です。
全6種類を絞り込む
6種類すべて表示中
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09210918BE-FRD034Bマットチャコールブラック
170,000
169,800
186,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
09210927BE-FRD034Gマットオリーブ
170,000
169,800
186,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
09210936BE-FRD034Tマットキャメル
170,000
169,800
186,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
09210945BE-FRD034T2ウィートメタリック
170,000
169,800
186,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
09210961BE-FRD034Vマットネイビー
170,000
169,800
186,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
09210970BE-FRD034V2ホリゾンブルー
170,000
169,800
186,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

完成車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする