身長139cmから乗れる、中学生にもオススメの通学モデル。
小柄な方も乗りやすいフレーム設計
身長139cmから乗れる
サドル最低地上高720mm、適応身長139cm以上。
小柄な方も乗りやすいサイズ感。
仕様●ハンドルバー:フラット形●バスケット:標準装備●リフレクター:バッテリーライト部・後泥よけ・前後車輪・ペダルに取り付け●補助速度範囲:24km/h未満全長(mm)1835質量(kg)バッテリー:約2.1形式充電器:スタンド型電源(V)充電器:交流100(50Hz/60Hz)消費電力(W)約140全幅(mm)585制御方式補助力:踏力比例制御 - 磁歪式フレームスタッガード形モータータイプ直流ブラシレスモーター定格出力(W)250ハンドル高さ(mm)1010~1055許容積載荷重(kg)(乗員+荷物)86照明装置バッテリー式前照灯Whワット時定格量:303バッテリーリチウムイオンバッテリースタンド両立スタンド制動方式前輪:サイドプル形キャリパーブレーキ、後輪:ローラーブレーキバッテリー容量(Ah)12(21cells)バッテリー電圧(V)25.2車体質量(kg)27.3(バッテリーを含む)タイヤサイズ26×1 1/2 WO充電器質量(kg)約1.0充電時間(時間)約4.0駆動方式クランク軸上合力発生一体型適応身長(cm)139以上サドルの高さ(mm)720~890適合バッテリーNKY594B02(ブラック・16Ah)、NKY578B02(ブラック・12Ah)、NKY576B02(ブラック・8Ah)軸間距離(mm)1120施錠方法後輪サークル錠・ワイヤ錠走行距離(km)充電1回(標準パターン):44(アシストモード:「パワー」使用時)キャリアリア:標準装備(クラス18)変速段数内装3段シフト待機時消費電力(W)約0.5総質量(kg)(自転車+乗員+荷物)113.3内容量1台