ショッピングモデル(20型)業界最軽量※!小柄な方も使いやすい小径モデル。
駐輪ラックにも軽々乗せられる
軽量フレームとカーボンチップ配合バスケットを採用。日々のちょっとした持ち上げをもっと快適に。
仕様●ハンドルバー:アップ形●バスケット:標準装備●リフレクター:バッテリーライト部・後どろよけ・前後車輪・ペダルに取り付け●補助速度範囲:24km/h未満全長(mm)1580質量(kg)バッテリー:約1.7形式充電器:スタンド型電源(V)充電器:交流100(50Hz/60Hz)消費電力(W)約140全幅(mm)580制御方式補助力:踏力比例制御 - 磁歪式フレームU形モータータイプ直流ブラシレスモーター定格出力(W)250ハンドル高さ(mm)965~1000許容積載荷重(kg)(乗員+荷物)86照明装置バッテリー式前照灯Whワット時定格量:202バッテリーリチウムイオンバッテリースタンド両立スタンド制動方式前輪:サイドプル形キャリパーブレーキ、後輪:ローラーブレーキバッテリー容量(Ah)8(14cells)バッテリー電圧(V)25.2車体質量(kg)19.5(バッテリーを含む)タイヤサイズ20×1.75HE充電器質量(kg)約1.0充電時間(時間)約3.0駆動方式クランク軸上合力発生一体型適応身長(cm)136以上サドルの高さ(mm)670~780適合バッテリーNKY594B02(ブラック・16Ah)、NKY578B02(ブラック・12Ah)、NKY576B02(ブラック・8Ah)軸間距離(mm)1050施錠方法後輪サークル錠走行距離(km)充電1回(標準パターン):約30(アシストモード:「パワー」使用時)キャリアリア:標準装備(クラス18)変速段数内装3段シフト待機時消費電力(W)約0.5総質量(kg)(自転車+乗員+荷物)105.5内容量1台