曜日別特売

ビビ・EX 26

ビビ・EX 26 - パナソニック サイクルテック(Panasonic)ビビ・EX 26 - パナソニック サイクルテック(Panasonic)ビビ・EX 26 - パナソニック サイクルテック(Panasonic)ビビ・EX 26 - パナソニック サイクルテック(Panasonic)

ラクイック搭載!装備にこだわったフラッグシップモデル。
キーを出さずにパッと解錠!
手元スイッチの電源を入れることで、後輪サークル錠が自動で解錠。忙しい朝でもすぐ出発できます。
液晶スイッチ5
・バッテリー残量表示
・残り走行時間表示
・残り走行距離表示
カルパワードライブユニット
シーンに応じて最適なアシスト力をコントロール。
スタピタ2S
スタンドを立てると同時にハンドルが固定。
※ハンドルを完全に固定する機能ではありません。
足も灯4-LEDビームランプ2
より照射範囲が広くなった前照灯が前方だけでなく、足元も照射することで、高い被視認性を実現。オートライト機能付き。
ソーラーオートテール4
太陽光で充電し、暗くなると自動で点滅。リフレクター周りを発光させることで高い被視認性を実現。
パンクガードマンプラスタイヤ&肉厚チューブ
耐摩耗タイヤに特殊合成シートを内層することで、金属片やガラス片によるパンクに強い。
(24型:24×1 1/2WO 26型:26×1 1/2WO)
大型スムースインバスケット3
荷物が傷つきにくく、まとめ買いもしやすい大容量サイズ。
リアキャリア(クラスS/最大積載量30kg)
テールアップサドル・ソフト
疲れにくく、お尻にやさしい形状。身体への負担を軽減。
サドルガードマン
簡単にサドルが抜き取られない。
かろやかスタンド2
ラクにスタンドが立てられる。

仕様●ハンドルバー:アップ形●バスケット:標準装備●リフレクター:バッテリーライト部・後泥よけ・前後車輪・ペダルに取り付け●補助速度範囲:24km/h未満全長(mm)1885質量(kg)バッテリー:約2.5形式充電器:スタンド型電源(V)充電器:交流100(50Hz/60Hz)消費電力(W)約140全幅(mm)580制御方式補助力:踏力比例制御 - 磁歪式フレームU形モータータイプ直流ブラシレスモーター定格出力(W)250ハンドル高さ(mm)1025~1070許容積載荷重(kg)95照明装置バッテリー式前照灯Whワット時定格量:404バッテリーリチウムイオンバッテリースタンド両立スタンド制動方式前輪:サイドプル形キャリパーブレーキ、後輪:ローラーブレーキバッテリー容量(Ah)16(21cells)バッテリー電圧(V)25.2車体質量(kg)28.6(バッテリーを含む)タイヤサイズ26×1 1/2 WO充電器質量(kg)約1.0充電時間(時間)約5.0駆動方式クランク軸上合力発生一体型適応身長(cm)141以上サドルの高さ(mm)745~895適合バッテリーNKY594B02(ブラック・16Ah)、NKY578B02(ブラック・12Ah)、NKY576B02(ブラック・8Ah)軸間距離(mm)1180施錠方法後輪サークル錠走行距離(km)充電1回(標準パターン):約59(アシストモード:「パワー」使用時)キャリアリア:標準装備(クラスS)変速段数内装3段シフト待機時消費電力(W)約0.5総質量(kg)123.6内容量1台
注意
※こちらの商品は法人番号が無ければ配送不可(法人名でも個人宅現場は不可)です。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09210681BE-FE633Gマットモスグリーン
160,000
159,800
175,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
09210690BE-FE633G2ダスティミント
160,000
159,800
175,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
09210699BE-FE633T2マットオーツベージュ
160,000
159,800
175,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
09210708BE-FE633V3マットネイビー
160,000
159,800
175,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

完成車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする