曜日別特売

ビビ・L 24

ビビ・L 24 - パナソニック サイクルテック(Panasonic)ビビ・L 24 - パナソニック サイクルテック(Panasonic)ビビ・L 24 - パナソニック サイクルテック(Panasonic)ビビ・L 24 - パナソニック サイクルテック(Panasonic)

実用性の高い装備を兼ね備えた軽量モデル。
液晶スイッチ5
・バッテリー残量表示
・残り走行時間表示
・残り走行距離表示
カルパワードライブユニット
シーンに応じて最適なアシスト力をコントロール。
くるピタ
ハンドル部を固定し、駐輪時の転倒を防止。
※ハンドルを完全に固定する機能ではありません。
足も灯4-LEDビームランプ2
より照射範囲が広くなった前照灯が前方だけでなく、足元も照射することで、高い被視認性を実現。オートライト機能付き。
ソーラーオートテール3
太陽光で充電し、暗くなると自動で点滅。
大型樹脂バスケット
買い物に便利な大きさと荷物を傷つけにくい設計。
高さ約240mm×奥行約360mm×幅約410mm
アルミリアキャリア(クラス18/最大積載量18kg)
テールアップサドル・ソフト
疲れにくく、お尻にやさしい形状。身体への負担を軽減。
かろやかスタンド
ラクにスタンドが立てられる。

仕様●ハンドルバー:アップ形●バスケット:標準装備●リフレクター:バッテリーライト部・後泥よけ・前後車輪・ペダルに取り付け●補助速度範囲:24km/h未満全長(mm)1780質量(kg)バッテリー:約2.1形式充電器:スタンド型電源(V)充電器:交流100(50Hz/60Hz)消費電力(W)約140全幅(mm)580制御方式補助力:踏力比例制御 - 磁歪式フレームU形モータータイプ直流ブラシレスモーター定格出力(W)250ハンドル高さ(mm)965~1000許容積載荷重(kg)86照明装置バッテリー式前照灯Whワット時定格量:303バッテリーリチウムイオンバッテリースタンド両立スタンド制動方式前輪:サイドプル形キャリパーブレーキ、後輪:ローラーブレーキバッテリー容量(Ah)12※2(21cells)バッテリー電圧(V)25.2車体質量(kg)22.2(バッテリーを含む)タイヤサイズ24×1 3/8 WO充電器質量(kg)約1.0充電時間(時間)約4.0駆動方式クランク軸上合力発生一体型適応身長(cm)139以上サドルの高さ(mm)725~850適合バッテリーNKY594B02(ブラック・16Ah)、NKY578B02(ブラック・12Ah)、NKY576B02(ブラック・8Ah)軸間距離(mm)1120施錠方法後輪サークル錠走行距離(km)充電1回(標準パターン):約46(パワーモード使用時)キャリアリア:標準装備(クラス18)変速段数内装3段シフト待機時消費電力(W)約0.5総質量(kg)108.2内容量1台
注意
※こちらの商品は法人番号が無ければ配送不可(法人名でも個人宅現場は不可)です。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09210166BE-FL434G2アイビーグリーン
133,636
129,800
142,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
09210175BE-FL434R2ルージュローズ
133,636
129,800
142,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
09210191BE-FL434T2チェスナットブラウン
133,636
129,800
142,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
09210200BE-FL434V2ソリッドネイビー
133,636
129,800
142,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

完成車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする