ベロスター

ベロスター - パナソニック サイクルテック(Panasonic)

毎日の通勤通学をスポーツに変える、手軽に楽しめる電動スポーツバイク。-700Cタイプ-
液晶スイッチ5
・バッテリー残量表示
・残り走行時間表示
・残り走行距離表示
カルパワードライブユニット
シーンに応じて最適なアシスト力をコントロール。
外装7段変速 41T×12-28T
よりスポーティーな走りを実現するギア設定と路面状況に合わせて、最適な変速を実現する外装7段変速。
リトルLEDビームランプ2
リフレクター一体式でワイドに照らす。オートライト機能付き。
フロントキャリア
オプションでバスケットが装着可能。※最大積載量2kg
スポーツクッションサドル
サドルガードマン
簡単にサドルが抜き取られない。
サークル錠
手軽に施錠ができるサークル錠を装備。

仕様●ハンドルバー:フラット形●リフレクター:バッテリーライト部・リア泥よけ・前後車輸・ペダルに取り付け●補助速度範囲:24km/h未満全長(mm)1865質量(kg)バッテリー:約1.7形式充電器:スタンド型電源(V)充電器:交流100(50Hz/60Hz)消費電力(W)約80全幅(mm)585制御方式補助力:踏力比例制御 - 磁歪式フレームダイヤモンド形モータータイプ直流ブラシレスモーター定格出力(W)250ハンドル高さ(mm)1005~1035許容積載荷重(kg)(乗員+荷物)77照明装置バッテリー式前照灯Whワット時定格量:202バッテリーリチウムイオンバッテリースタンド1本スタンド制動方式前輪:サイドプル形キャリパーブレーキ、後輪:ローラーブレーキバッテリー容量(Ah)8(14cells)バッテリー電圧(V)25.2車体質量(kg)21.4(バッテリーを含む)タイヤサイズ700×38C充電器質量(kg)約0.5充電時間(時間)約4.5駆動方式クランク軸上合力発生一体型適応身長(cm)149-185サドルの高さ(mm)790~965適合バッテリーNKY594B02(ブラック・16Ah)、NKY580B02(ブラック・16Ah)、NKY578B02(ブラック・12Ah)、NKY576B02(ブラック・8Ah)軸間距離(mm)1145施錠方法後輪サークル錠走行距離(km)充電1回(標準パターン):約28(アシストモード:「パワー」使用時)キャリアフロント:標準装備、リア:別売品(クラス10)変速段数外装7段シフト待機時消費電力(W)約0.5総質量(kg)(自転車+乗員+荷物)98.4内容量1台
注意
※こちらの商品は法人番号が無ければ配送不可(法人名でも個人宅現場は不可)です。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09211146BE-FVS771Bミッドナイトブラック
111,818
109,800
120,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
09211155BE-FVS771Fクリスタルホワイト
111,818
109,800
120,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
09211171BE-FVS771Tマロンベージュ
111,818
109,800
120,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
09211180BE-FVS771Vスムースブルー
111,818
109,800
120,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

完成車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする