曜日別特売

ギュット・クルーム・DX

ギュット・クルーム・DX - パナソニック サイクルテック(Panasonic)

簡単な乗せ降ろしとお子さまの快適な乗り心地を実現したコンビコラボモデル。
液晶スイッチ5
・バッテリー残量表示
・残り走行時間表示
・残り走行距離表示
カルパワードライブユニット
シーンに応じて最適なアシスト力をコントロール。
空気入れタイミングお知らせ機能
タイヤの変形量からモーターが推定し、空気の入れ時を「クウキチェック」の表示でお知らせ。※
スタピタ2S
スタンドを立てると同時にハンドルが固定。
※ハンドルを完全に固定する機能ではありません。
リトルLEDビームランプ2
リフレクター一体式でワイドに照らす。オートライト機能付き。
放熱フィン付ローラーブレーキ
従来品※に比べ制動性能がアップした、ギュッとよく止まるブレーキ。※メーカー2020年発売モデル
幅広のタイヤ(20×1.95HE)
安定感が高い(タイヤの太さ約48mm)。
リアキャリア(クラスS/最大積載量30kg)
ワイドテリーサドル
レトロなデザイン。サドル下部に幅広ガードを設けることでラクにスタンドが立てられる。
サドルガードマン
簡単にサドルが抜き取られない。
もっと!かろやかスタンド2
小柄な方も足が届きやすい設計。ラクにスタンドが立てられる。
鍵穴見やすいサークル錠
鍵穴を見やすくし、解錠動作をより簡単に。
クルームシート
サンシェード、メッシュフットカバー標準装備でお子さまも快適なチャイルドシート。

仕様●補助速度範囲:24km/h未満、バスケット:標準装備(質量:4.0kg)●ハンドルバー:ハイライズ形●リフレクター:バッテリーライト部・後泥よけ・前後車輪・ペダルに取り付け全長(mm)1795質量(kg)バッテリー:約2.5形式充電器:スタンド型電源(V)充電器:交流100(50Hz/60Hz)消費電力(W)約140全幅(mm)590制御方式補助力:踏力比例制御 - 磁歪式全高(mm)1330フレームU形モータータイプ直流ブラシレスモーター定格出力(W)250ハンドル高さ(mm)970許容積載荷重(kg)(乗員+荷物)95照明装置バッテリー式前照灯Whワット時定格量:404バッテリーリチウムイオンバッテリースタンド両立スタンド制動方式前輪:サイドプル形キャリパーブレーキ、後輪:ローラーブレーキバッテリー容量(Ah)16(21cells)バッテリー電圧(V)25.2車体質量(kg)31.6(バッテリーを含む)タイヤサイズ20×1.95 HE充電器質量(kg)約1.0充電時間(時間)約5.0駆動方式クランク軸上合力発生一体型適応身長(cm)142以上(幼児2人同乗の場合は154以上)サドルの高さ(mm)730~860適合バッテリーNKY594B02(ブラック・16Ah)、NKY578B02(ブラック・12Ah)、NKY576B02(ブラック・8Ah)軸間距離(mm)1245施錠方法後輪サークル錠走行距離(km)充電1回(標準パターン):約50(アシストモード:「パワー」使用時)キャリアリア:標準装備(クラスS)変速段数内装3段シフト待機時消費電力(W)約0.5総質量(kg)(自転車+乗員+荷物)131.6負荷質量(kg)ブレーキ性能試験時:101.6内容量1台
注意
※こちらの商品は法人番号が無ければ配送不可(法人名でも個人宅現場は不可)です。
全6種類を絞り込む
6種類すべて表示中
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09210796BE-FFD033Gマットモスグリーン
172,727
169,800
186,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
09210805BE-FFD033Mマットピーチブロッサム
172,727
169,800
186,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
09210821BE-FFD033Nマットスモークグレー
172,727
169,800
186,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
09210830BE-FFD033Tマットオーツベージュ
172,727
169,800
186,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
09210839BE-FFD033Vマットネイビー
172,727
169,800
186,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
09210848BE-FFD033V2ディープエメラルドブルー
172,727
169,800
186,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

完成車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする