ギュット・アニーズ・DX・26

ギュット・アニーズ・DX・26 - パナソニック サイクルテック(Panasonic)

プレミアムリアチャイルドシートを搭載した長身の方も乗りやすい26型モデル。
長身の方も乗りやすい設計
タイヤサイズが大きくパパとママ兼用に!
長身の方や長めの距離を走る方におすすめ!
余裕のある運転席で安定感バツグン。

仕様●ハンドルバー:アップ●バスケット:標準装備●リフレクター:バッテリーライト部・後どろよけ・前後車輪・ペダルに取り付け●補助速度範囲:24km/h未満全長(mm)1870質量(kg)チャイルドシート(後用):5、バッテリー:約2.5形式充電器:スタンド型電源(V)充電器:交流100(50Hz/60Hz)消費電力(W)約140全幅(mm)580制御方式補助力:踏力比例制御 - 磁歪式フレームU形モータータイプ直流ブラシレスモーター定格出力(W)250ハンドル高さ(mm)1030~1070許容積載荷重(kg)(乗員+荷物)95照明装置バッテリー式前照灯Whワット時定格量:404バッテリーリチウムイオンバッテリースタンド両立スタンド制動方式前輪:サイドプル形キャリパーブレーキ、後輪:ローラーブレーキバッテリー容量(Ah)16(21cells)バッテリー電圧(V)25.2車体質量(kg)32.5(バッテリーを含む)タイヤサイズ26×1.75 HE充電器質量(kg)約1.0充電時間(時間)約5.0駆動方式クランク軸上合力発生一体型適応身長(cm)146以上(幼児2人同乗の場合は162以上)サドルの高さ(mm)760~880適合バッテリーNKY594B02(ブラック・16Ah)、NKY578B02(ブラック・12Ah)、NKY576B02(ブラック・8Ah)軸間距離(mm)1170施錠方法後輪サークル錠走行距離(km)充電1回(標準パターン):約57(アシストモード:「パワー」使用時)キャリアリア:標準装備(クラスS)変速段数内装3段シフト待機時消費電力(W)約0.5総質量(kg)(自転車+乗員+荷物)131.7内容量1台
注意
※こちらの商品は法人番号が無ければ配送不可(法人名でも個人宅現場は不可)です。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09210769BE-FAD632Bマットジェットブラック
163,637
159,800
175,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
09210778BE-FAD632Fホワイトグレー
163,637
159,800
175,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
09210787BE-FAD632Vマットシャイニーネイビー
163,637
159,800
175,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

完成車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする