プレミアムリアチャイルドシートを搭載した小柄な方も使いやすい20型モデル。
液晶スイッチ5
・バッテリー残量表示
・残り走行時間表示
・残り走行距離表示
カルパワードライブユニット
シーンに応じて最適なアシスト力をコントロール。
スタピタ2S
スタンドを立てると同時にハンドルが固定。
※ハンドルを完全に固定する機能ではありません。
リトルLEDビームランプ2
リフレクター一体式でワイドに照らす。オートライト機能付き。
放熱フィン付ローラーブレーキ
従来品※に比べ制動性能がアップした、ギュッとよく止まるブレーキ。
幅広のタイヤ(20×2.125HE)
安定感が高い。(タイヤの太さ約49mm)
パイプワイドバスケット
荷物も積みやすくオシャレなデザインの大型ワイドバスケット。
※高さ約260mm×奥行約330mm×幅約400mm
リアキャリア(クラスS/最大積載量30kg)
ワイドテリーサドル
レトロなデザイン。サドル下部に幅広ガードを設けることでラクにスタンドが立てられる。
もっと!かろやかスタンド2
小柄な方も足が届きやすい設計。ラクにスタンドが立てられる。
鍵穴見やすいサークル錠
鍵穴を見やすくし、解錠動作をより簡単に。
プレミアムリアチャイルドシート
背面ボタンを押すと車のシートベルトと同じようにベルトの引き出しと巻き取りが可能。
仕様●ハンドルバー:アップ●バスケット:標準装備●リフレクター:バッテリーライト部・後どろよけ・前後車輪・ペダルに取り付け●補助速度範囲:24km/h未満全長(mm)1785質量(kg)チャイルドシート(後用):5、バッテリー:約2.5形式充電器:スタンド型電源(V)充電器:交流100(50Hz/60Hz)消費電力(W)約140全幅(mm)580制御方式補助力:踏力比例制御 - 磁歪式フレームU形モータータイプ直流ブラシレスモーター定格出力(W)250ハンドル高さ(mm)995~1040許容積載荷重(kg)(乗員+荷物)95照明装置バッテリー式前照灯Whワット時定格量:404バッテリーリチウムイオンバッテリースタンド両立スタンド制動方式前輪:サイドプル形キャリパーブレーキ、後輪:ローラーブレーキバッテリー容量(Ah)16(21cells)バッテリー電圧(V)25.2車体質量(kg)32(バッテリーを含む)タイヤサイズ20×2.125 HE充電器質量(kg)約1.0充電時間(時間)約5.0駆動方式クランク軸上合力発生一体型適応身長(cm)142以上(幼児2人同乗の場合は154以上)サドルの高さ(mm)735~860適合バッテリーNKY594B02(ブラック・16Ah)、NKY578B02(ブラック・12Ah)、NKY576B02(ブラック・8Ah)軸間距離(mm)1235施錠方法後輪サークル錠走行距離(km)充電1回(標準パターン):約50(アシストモード:「パワー」使用時)キャリアリア:標準装備(クラスS)変速段数内装3段シフト待機時消費電力(W)約0.5総質量(kg)(自転車+乗員+荷物)131.2内容量1台