曜日別特売

ギュット・クルーム・EX

ギュット・クルーム・EX - パナソニック サイクルテック(Panasonic)

ラクイック&クルームシート搭載のフラッグシップモデル。
キーを出さずにパッと解錠!
押し歩きモード
空気入れタイミングお知らせ機能

仕様●補助速度範囲:24km/h未満、バスケット:標準装備(質量:4.0kg)●ハンドルバー:ハイライズ形●リフレクター:バッテリーライト部・後泥よけ・前後車輪・ペダルに取り付け全長(mm)1795質量(kg)バッテリー:約2.5形式充電器:スタンド型電源(V)充電器:交流100(50Hz/60Hz)消費電力(W)約140全幅(mm)590制御方式補助力:踏力比例制御 - 磁歪式全高(mm)1330フレームU形モータータイプ直流ブラシレスモーター定格出力(W)250ハンドル高さ(mm)970許容積載荷重(kg)(乗員+荷物)95照明装置バッテリー式前照灯Whワット時定格量:404バッテリーリチウムイオンバッテリースタンド両立スタンド制動方式前輪:サイドプル形キャリパーブレーキ、後輪:ローラーブレーキバッテリー容量(Ah)16(21cells)バッテリー電圧(V)25.2車体質量(kg)32.4(バッテリーを含む)タイヤサイズ20×1.95 HE充電器質量(kg)約1.0充電時間(時間)約5.0駆動方式クランク軸上合力発生一体型適応身長(cm)142以上(幼児2人同乗の場合は154以上)サドルの高さ(mm)730~860適合バッテリーNKY594B02(ブラック・16Ah)、NKY578B02(ブラック・12Ah)、NKY576B02(ブラック・8Ah)軸間距離(mm)1245施錠方法後輪サークル錠走行距離(km)充電1回(標準パターン):約50(アシストモード:「パワー」使用時)キャリアリア:標準装備(クラスS)変速段数内装3段シフト待機時消費電力(W)約0.5総質量(kg)(自転車+乗員+荷物)132.4内容量1台
注意
※こちらの商品は法人番号が無ければ配送不可(法人名でも個人宅現場は不可)です。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09211189BE-FFE033Gマットモスグリーン
198,182
194,800
214,280(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
09211198BE-FFE033Mマットピーチブロッサム
198,182
194,800
214,280(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
09211207BE-FFE033Nマットスモークグレー
198,182
194,800
214,280(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
09211216BE-FFE033Tマットオーツベージュ
198,182
194,800
214,280(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
09211225BE-FFE033Vディープエメラルドブルー
198,182
194,800
214,280(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

完成車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする