曜日別特売

ビビ・L・押し歩き

ビビ・L・押し歩き - パナソニック サイクルテック(Panasonic)

押し歩きモード搭載! 歩道橋や駐輪場のスロープも押し歩きラクラク。
自転車を押しながらラクラク上れる「押し歩きモード」
歩道橋などの上り坂
歩道橋や急な上り坂で押し歩きが大変な場合でも、押し歩き時のアシストでスムーズに移動できます。
駐輪場のスロープ
軽いカで押し上げられるので、これまで億劫だった駐輪場の上りスロープでも、負担が大幅に軽減されます。
乗り入れできない商店街
商店街など、自転車に乗車できない場所で押し歩く場合でも、簡単操作で移動も快適になります。

仕様●ハンドルバー:アップ形●バスケット:標準装備●リフレクター:バッテリーライト部・後どろよけ・前後車輪・ペダルに取り付け●補助速度範囲:24km/h未満全長(mm)1865質量(kg)バッテリー:約2.1形式充電器:スタンド型電源(V)充電器:交流100(50Hz/60Hz)消費電力(W)約140全幅(mm)580制御方式補助力:踏力比例制御 - 磁歪式フレームU形モータータイプ直流ブラシレスモーター定格出力(W)250ハンドル高さ(mm)1010~1045許容積載荷重(kg)(乗員+荷物)86照明装置バッテリー式前照灯Whワット時定格量:303バッテリーリチウムイオンバッテリースタンド両立スタンド制動方式前輪:サイドプル形キャリパーブレーキ、後輪:ローラーブレーキバッテリー容量(Ah)12(21cells)バッテリー電圧(V)25.2車体質量(kg)23.3(バッテリーを含む)タイヤサイズ26×1 3/8 WO充電器質量(kg)約1.0充電時間(時間)約4.0駆動方式クランク軸上合力発生一体型適応身長(cm)140以上サドルの高さ(mm)730~855適合バッテリーNKY580B02(ブラック・16Ah)、NKY578B02(ブラック・12Ah)、NKY576B02(ブラック・8Ah)軸間距離(mm)1160施錠方法後輪サークル錠走行距離(km)充電1回(標準パターン):約46(アシストモード:「パワー」使用時)キャリアリア:標準装備(クラス18)変速段数内装3段シフト待機時消費電力(W)約0.5総質量(kg)(自転車+乗員+荷物)109.3内容量1台
注意
※こちらの商品は法人番号が無ければ配送不可(法人名でも個人宅現場は不可)です。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09210446BE-FLW632Tパールココアブラウン
140,909
139,800
153,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
09210455BE-FLW632Vディープブルーメタリック
140,909
139,800
153,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

完成車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする