曜日別特売

LSF電球電球色

LSF電球電球色 - ドウシシャLSF電球電球色 - ドウシシャLSF電球電球色 - ドウシシャ
本体寸法(mm)幅60×奥行60×高さ106本体質量(kg)0.35寿命設計:40000時間保証期間1年内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
消費電力(W)
全光束(Lm)
ワット数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09209841LSF-A40L3.261040W型
780
779
857(税込)
当日出荷
09209859LSF-A60L4.382060W型
980
979
1,077(税込)
当日出荷
09209877LSF-A100L7.51430100W型
1,280
1,198
1,318(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

LED電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする