デジタル圧力センサ IO-Link タイプ PPXシリーズ

デジタル圧力センサ IO-Link タイプ PPXシリーズ - CKDデジタル圧力センサ IO-Link タイプ PPXシリーズ - CKDデジタル圧力センサ IO-Link タイプ PPXシリーズ - CKDデジタル圧力センサ IO-Link タイプ PPXシリーズ - CKDデジタル圧力センサ IO-Link タイプ PPXシリーズ - CKDデジタル圧力センサ IO-Link タイプ PPXシリーズ - CKDデジタル圧力センサ IO-Link タイプ PPXシリーズ - CKDデジタル圧力センサ IO-Link タイプ PPXシリーズ - CKD

□30mmのコンパクトな2画面・3色表示の圧力センサです。
IO-Link対応により装置のIoT化に貢献します。パラメータやイベントデータの伝送ができ、予知保全が可能で、圧力の見える化、集中管理に最適です。
2画面表示によるダイレクト設定が可能です。現在圧力をメイン画面、設定圧力をサブ画面に表示し、現在圧力を見ながらサブ画面で設定圧力を変更できます。
従来品より、通常時で14%の電力を削減しました。エコモードを使うと最大で50%の削減が可能です。
複数使用時にマスタ1つを設定すると、残りはコピー機能で設定をコピーすることが可能です。工数低減と設定ミスを防止します。
省スペースで密着取付けが可能です。
変動する圧力の最大値と最小値を2画面を使用して表示します(ピーク・ボトムホールド機能)。

用途
装置の元圧確認に
ワークの吸着確認に
装置のIoT化に
配管形式R1/8、M5めねじ圧力ゲージ圧消費電力通常時:720mW以下(電源電圧24V時消費電流30mA以下)ECOモード:STD時480mW以下(電源電圧24V時消費電流20mA以下)、FULL時360mW以下(電源電圧24V時消費電流15mA以下)表示4桁+4桁3色LCD表示(表示更新周期:250ms、500ms、1000ms)電源電圧(V)12~24 DC±10% リップルP-P10%以下適合流体空気・非腐食性気体RoHS指令(10物質対応)対応出力形式PNP出力+IO-Linkコネクタケーブル2mコネクタケーブル付属内容量1台
注意
※一般のセンサとしてご使用いただく場合、通信出力(C/Q) は制御出力(DO) と同じ出力動作になります。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09211539PPX-R01PC-6M
10,780
9,713
10,684(税込)
当日出荷
09211548PPX-R10PC-6M
10,780
9,713
10,684(税込)
当日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電子式圧力スイッチ/圧力センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする