曜日別特売

コードレスナッター

コードレスナッター - LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)コードレスナッター - LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)コードレスナッター - LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)コードレスナッター - LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)コードレスナッター - LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)

コードレス化で現場の作業性が向上!
コードレスなので作業場所を選びません。
満充電1回あたり1000個以上のエビナットが締結可能
※満充電の電池パック(BPL1825)を装着しメーカーのエビナットを締結した場合
(締結可能個数は、エビナットの種類により変動いたします。)
デジタル式ストローク調整機能で簡単調整(10データまで保存可能)
ネジ破損防止機能付き(M3,M4を除く)
ポカヨケシステムの簡単構築

その他最大引張力(kN):19.6セット内容本体電池パック(BPL1825:DC18V/2.5Ah)、充電器、充電器用電源コード、ノーズピース(M3、M4、M5、M6、M8、M10)、スクリューマンドレル(M3、M4、M5、M6、M8、M10)、ロックナット、スパナ2丁、六角棒レンチ(4mm)、ブローケース材質エビナット適用:アルミ、鉄、ステンレスストローク(mm)0.1~10質量(kg)5.5(セット)種類(電池)リチウムイオン蓄電池使用範囲エビナット:M3、M4、M5、M6、M8、M10本体質量(kg)2.6【同梱電池パック装着時】モーター18Vブラシレスケース寸法(mm)450×370×120制御かしめ:ストローク制御/ネジ破損防止機能付き(M3-M4除く)電池パック大容量(Ah):DC18V/5.0【オプション】、DC18V/2.5【標準】(Ah)RoHS指令(10物質対応)対応寸法1(mm)292寸法2(mm)285寸法3(mm)68寸法4(mm)76寸法5(mm)90寸法6(mm)106.5寸法7(mm)127.5内容量1台
関連資料:(1.41MB) (0.87MB)取扱説明書:(3.32MB)
注意
※ 寸法・重量などは公称値ですので、多少の数値の上下があります。
※ 改良の為、仕様等を予告なく変更することがあります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09211898N1B1
275,000
209,800
230,780(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空圧工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする