曜日別特売

マッスルスーツ ハーネスプラス

マッスルスーツ ハーネスプラス - ツヨロン(藤井電工)マッスルスーツ ハーネスプラス - ツヨロン(藤井電工)

建設現場での高所作業の際、お手持ちの藤井電工社製ツヨロンフルハーネスX型へ取り付けて、配筋作業などのつらい前傾姿勢を長時間軽やかにサポート。
1. 腰部の負担軽減 マッスルスーツ ハーネスプラスは、藤井電工製フルハーネス(背部X型)に装着する事で、高所での前傾姿勢をサポートしてくれます。
2. 洗濯可能 衛生面にも配慮した設計で、簡単に洗濯が可能です。清潔を保ちつつ、常に快適にご使用いただけます。
3. 軽量設計 長時間の着用でも疲れにくい、軽量で柔軟な設計が特長です。負担を感じさせることなく、自然な動きで作業をサポートします。

用途
建設資材など重量物の上げ下げに
配筋作業などの中腰・前傾姿勢維持に
長時間の中腰作業に
ブラックサイズフリーサイズ本体質量(g)210適応身長(cm)150~200素材ポリエステル・ポリプロピレン・ポリウレタン・合成皮革・EPDM・ポリエステル・ポリアセタール内容量1セット
注意
※本製品は治療用の製品ではありません。
※本製品は自分自身の持つ以上の力を発揮する効果はありません。
※過度に重たい物を持ち上げたり、過度に負担のかかる姿勢をとらないでください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09211907MS15-00
14,500
13,980
15,378(税込)
15日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

墜落制止用器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする