曜日別特売

Panasonic アルカリ乾電池

Panasonic アルカリ乾電池 - Panasonic(パナソニック)Panasonic アルカリ乾電池 - Panasonic(パナソニック)Panasonic アルカリ乾電池 - Panasonic(パナソニック)

使用推奨期限10年(※1)で長期のストックにもおすすめ!液もれ防止(※2)製法Ag+採用で、大切な機器にも安心して使用可能!タフコート採用で長期使用における接触抵抗の上昇を半減(※3)

用途様々な家電や電子機器に。Panasonic パナソニック 正規品 アルカリ乾電池 電池 乾電池タイプアルカリ乾電池電圧(V)1.5保存期間(年)10
注意
※1 使用推奨期限(JIS準拠)において 保存条件 温度:20℃±2℃ 相対湿度:55%±20%
※2 乾電池を誤使用された場合は、液もれする場合があります
※3 従来品比単1:LR20XJ 使用推奨期限2025年3月以前品
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
電圧(V)
入数(本)
保存期間(年)
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
質量(g)
大きさ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09212905LR6XJSP/14S1パック(14本)1.51410約Φ14.5×50.5(1本)約23(1本)単3形
オープン
1,898
2,088(税込)
当日出荷
09212921LR03XJSP/14S1パック(14本)1.51410約Φ10.5×44.5(1本)約11(1本)単4形
オープン
1,898
2,088(税込)
当日出荷
09212930LR03XJSP/10S1パック(10本)1.51010約Φ10.5×44.5(1本)約11(1本)単4形
オープン
1,398
1,538(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電池」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする