曜日別特売

Panasonic 乾電池 エボルタネオ

Panasonic 乾電池 エボルタネオ - Panasonic(パナソニック)

パナソニック史上No.1長もち(※1)!長もち性能10%アップ(※2)!長期保存後の長もち性能アップ!10年後のエネルギー保持率20%アップ!(※3)銀の力でガスを削減する「液もれ防止(※4)製法Ag+」採用!

用途様々な家電や電子機器に。Panasonic パナソニック 正規品 アルカリ乾電池 電池 乾電池 エボルタネオ エボルタ質量(g)約11(1本)タイプアルカリ乾電池電圧(V)1.5寸法(直径Φ×高さH)(mm)約Φ10.5×44.5(1本)大きさ単4形保存期間(年)10入数(本)14内容量1パック(14本)
注意
※1 2017年3月1日現在、パナソニック製アルカリ乾電池、IECにおける全放電モードの平均値より
※2 乾電池エボルタ(LR6EJ)比、IEC基準における全放電モードの平均値より。250mA1日1時間放電終止電圧0.9Vなど(温度20℃±2℃ 相対湿度55%±20%)
※3 乾電池エボルタ(LR6EJ)比、10年相当保存後のエネルギー保持率の比較において。試験条件:特定条件での保存(加速テスト)後、IECデジカメモードでの放電試験において。
※4 乾電池を誤使用された場合は液もれする場合があります
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09212939LR03NJSP/14S
オープン
2,298
2,528(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電池」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする