ドリームスター
ブロアモーター
純正に準じており、コストパフォーマンスに優れている
用途
適合車種 エルフ NJR85/NPR85 フォワード FRR90
適合メーカー
エルフ、NJR85/NPR85、フォワード、FRR90
適合純正型番
【1】8-98183-924-0【2】8-98047-767-0【3】1K03-61-B10【4】1K04-61-B10【5】27170-89T0B【6】S8710-41190
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
09212869
SFD007
¥
12,800
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください