50Vバッテリーバンドソー

50Vバッテリーバンドソー - 新ダイワ

コードレスで携帯性に優れたバッテリー仕様
20.8kgで片手でも余裕で運べる!(※2Pバッテリー搭載モデル)
グローバルで活躍するECHOブランドの50Vリチウムイオンバッテリー採用。バッテリー容量の異なる2種類のバッテリーで、用途に応じて使い分けできます。
2Pバッテリー:大容量タイプ、容量4.5Ah、質量1.8kg
1Pバッテリー:軽量タイプ、容量2.25Ah、質量1.0kg
高効率なDCブラシレスモータを採用することで、4インチライニング管(Φ114.3×t4.5mm、のこ刃:BM14P、のこ速:中速)を余裕で切断できます。
【1充電あたりの作業量目安】2Pバッテリー:約30カット、1Pバッテリー:約14カット
切断能力はRB120FVと同等。
【90度切断】丸パイプ:Φ120mm、角パイプ:105mm角
【45度切断】丸パイプ:Φ40mm、角パイプ:35mm角
アングルの溶接などで重宝する「コンター機能」を採用。
高速・中速・低速の3段階でのこ刃の速度を調整できる「のこ速調整スイッチ」を採用。被削材とのこ刃に合わせてきめ細やかな切断条件を選択できるので、加工トラブルの低減が可能です。
使用するバッテリーに応じて最適な切断負荷をレバーで切替できます。従来の荷重調整と合わせてのこ刃の負担が少ない切断条件を設定できます。
持ち運びのガタ付きや予期せぬ開閉を防ぐため、ピン固定式に一新しました。これにより、運搬時のトラブル回避が可能です。

付属品ソーブレード(NF14P)×1枚、本体のみ適合ソーブレード:SBNF-8、SBNF-14、SBNF-18、SBNF-24、SBBM-8、SBBM-14、SBBM-18、SBBM-24質量(kg)本体乾燥:19モーター方式:DCブラシレスモータ切断能力(mm)パイプ90度:120、45度:40切断能力(mm)パイプ角【短形】90度:120×70角/45度:100×115角、【角】90度:105角/45度:35角ノコ刃周速(m/min)(低速/中速/高速)40/60/80ノコ刃長さ(mm)1260適合バッテリーLBP-50-250、LBP-50-150寸法(長さ×幅×高さ)(mm)本体:615×268×340内容量1台
注意
※バッテリー、急速充電器は付属されておりません。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09211627BRB120FV
235,000
199,800
219,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

切断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする