曜日別特売

ラベルライター「テプラ」PRO SR-R560

ラベルライター「テプラ」PRO SR-R560 - キングジムラベルライター「テプラ」PRO SR-R560 - キングジムラベルライター「テプラ」PRO SR-R560 - キングジムラベルライター「テプラ」PRO SR-R560 - キングジムラベルライター「テプラ」PRO SR-R560 - キングジムラベルライター「テプラ」PRO SR-R560 - キングジムラベルライター「テプラ」PRO SR-R560 - キングジムラベルライター「テプラ」PRO SR-R560 - キングジム

建築土木や医療圏公用語を搭載。効率的に文字変換ができ、入力がスムーズになります。
専門用語も一度の返還でスムーズに入力できる!
オートカッター搭載
見やすいバックライト搭載
必要なラベルのフォームをすぐに呼出し
バーコード印刷機能
豊富なデザインフォーム
最大8行まで印刷可能
予測変換機能付き「ATOK」搭載
さまざまなPROテープカートリッジに対応

仕様【ダイレクトキー】縦横・書体・文字サイズ【パソコン接続】USB2.0/1.1ケーブル A-Bタイプ【印刷履歴】5件【熟語数】約152,000語(追加可能)【装飾】飾り字/15種、伸・縮/5種、囲み・網/8種付属品ACアダプタ(AC1116J)・USBケーブル(A-Bタイプ)質量(g)約755(電池・テープ除く)種類【ビジネスフォーム】6種シリーズテプラPRO スタンダード電源ACアダプタ、単3形アルカリ乾電池×6本(別売)、単3形ニッケル水素電池×6本(別売)表示8文字×4行入力方式JIS配列キーボード式機能「みえ2」2段切換え/コピー&貼り付け対応テープ幅(mm)4・6・9・12・18・24最大印字行数~8本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)184×238×79最大印刷幅18.1mm(24幅テープ使用時)書体【内蔵】漢字:8書体、かな:12書体、英数:14書体変換方式漢字:ATOK(学習機能付き連文節変換および予測入力)文字サイズ7段階外枠132種地紋印刷既成地紋7種連続印刷可能枚数「ぞく2」:100枚まで(自動的に個別カット)文章メモリー約175文字フォントビットマップフォントファイルバックアップフラッシュメモリ内蔵外字4文字バーコード7規格(JAN-8、JAN-13、ITF、NW-7、UPC-A、UPC-E、QRコード)拡大印刷「でか2」:2~6倍(部分印刷可能)内蔵ファイル約5000文字/最大99ファイルあて名登録約5000文字/最大99件表組み4種余白6段階色(本体)ブラック印刷方式熱転写PRO印刷方式名前登録約1120文字/最大40件文字間隔4段階、英数字プロポーショナル方式割付け4種定長印刷(cm)1.2~50ヘッド構成サーマルヘッド(180dpi・128dot)デザインフォーム103種RoHS指令(10物質対応)対応カッターオートカッター文字数【内蔵】8,379文字、JIS第1/2,965文字、JIS第2/3,390文字、かな・英数字・記号等内容量1台
関連資料:(1.75MB)取扱説明書:(10.88MB)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09213009SR-R560
24,000
21,980
24,178(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

この動画は、2が参考にしています。
この動画は、1が参考にしています。
この動画は、1が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テプラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする