キングジム
電波掛時計ダクストⅡ
暗所秒針停止機能
暗闇では秒針が停止!
電池の消耗を抑える省エネ設計
付属品
取扱説明書(保証書付)※乾電池、木ねじは付属していません。
材質
枠:ABS樹脂、前面カバー:ガラス
質量(g)
約520(乾電池を除く)
機能
暗所秒針停止機能、蓄光文字盤
使用電池
単3形アルカリ乾電池×1本(別売)
寸法(幅W×高さH×厚さt)(mm)
312×312×48
内容量
1個
取扱説明書:
(4.12MB)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
09213018
GDKN-003
¥
5,500
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください