PELICAN(ペリカン)
BX55S CARGO CASE
仕様
内部ボリューム:1.28 フィート
3
(0.036 m
3
)
質量(kg)
20.03 ポンド(9.1 )
色
ブラック
穴径(Φmm)
南京錠:7(9/32 )
荷重範囲(kg)
屋根:9.1
気温(℃)
-29~60(-20°F~140°F)
材質(Oリング)
EPDM
材質(ボディ)
ポリエチレン
内寸(cm)
[長さ×幅×奥行き]82.2×20.3×21.6
外寸(cm)
[長さ×幅×奥行き]93×33×29.2
材質(ラッチ)
Eコーティング鋼
深さ(cm)
底部:8.10インチ(20.6 )
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
09213736
BX55-BLK
オープン
¥
119,800
¥
131,780
(税込)
61日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください