BX85S CARGO CASE

BX85S  CARGO CASE - PELICAN(ペリカン)
仕様内部ボリューム:2.04 フィート3(0.058 m3)質量(kg)29.70 ポンド(13.5 )ブラック穴径(Φmm)南京錠:7(9/32 )荷重範囲(kg)屋根:13.6気温(℃)-29~60(-20°F~140°F)材質(Oリング)EPDM材質(ボディ)ポリエチレン内寸(cm)[長さ×幅×奥行き]131.4×20.3×21.6外寸(cm)[長さ×幅×奥行き]142.2×33×29.2材質(ラッチ)Eコーティング鋼深さ(cm)底部:8.10インチ(20.6 )内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09213745BX85-BLK
オープン
169,800
186,780(税込)
61日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ツールボックス/ツールバッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする