PELICAN(ペリカン)
1085 HardBack Laptop Case
仕様
内部ボリューム:0.005m
3
材質
パージベント:PTFE、パージボディ:ポリカーボネート(PC)、ピン:ステンレス鋼、ラッチ:アブソリュート
質量(kg)
1.2、フォーム付き:1.4
材質(Oリング)
EPDM
材質(ボディ)
アブソリュート
寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)
内寸:363×263×50
外寸(cm)
長さ×幅×奥行き:39.7×31.5×6.4
深度(m)
総深度:0.5
深さ(cm)
底部:2.5、蓋:2.5
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
09213779
1080-020-110
オープン
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください