仕様内部ボリューム:0.08 フィート3(0.002 m3)材質トレイ:ポリカーボネート(PC)、バンパー:TPU、蓋オーガナイザー:TPU質量(kg)2.34 ポンド(1.1 )色OD Green材質(Oリング)熱可塑性ゴム材質(ボディ)ABS / ポリカーボネート(PC)材質(ピン)ステンレス鋼浮力(kg)4.75 ポンド(2.2 )材質(裏地)TPU材質(ストラップ)ナイロン内寸(cm)[長さ×幅×奥行き]22.6×13.6×7.5外寸(cm)[長さ×幅×奥行き]28.3×17.4×9.9材質(ラッチ)アブソリュート内容量1個