オールマイティLL 11L

オールマイティLL 11L - mizuno(ミズノ)オールマイティLL 11L - mizuno(ミズノ)オールマイティLL 11L - mizuno(ミズノ)オールマイティLL 11L - mizuno(ミズノ)オールマイティLL 11L - mizuno(ミズノ)オールマイティLL 11L - mizuno(ミズノ)オールマイティLL 11L - mizuno(ミズノ)オールマイティLL 11L - mizuno(ミズノ)

オールマイティLL 11L
軽量はここまできた。
ミズノ史上最軽量。※JSAA規格認定品での従来比
手に取った瞬間に実感できる驚きの軽さを追求。
独自の設計とデザインで、重さに対するイメージを払拭する軽量級ワークシューズ。
アッパー、先芯、前足部・踵部のパーツなど、様々な部分を軽量仕様で実現。
更には、軽量に特化した設計のアウトソールも採用しました。
ワークシューズに求められる機能と軽さの両立と、軽快でスポーティな外観デザインを併せ持った一足。
つま先補強:傷みやすいつま先を耐久性のある人工皮革で補強
丈夫な履き口:擦り減りやすい履き口の内側の一部に合成皮革を使用。メッシュに比べて丈夫。
光を反射:夜間の作業時に光を反射する再帰反射材を採用
耐燃料油性:油による劣化がしにくいラバーソール
ムレにくい:アッパー部分は「Air Mesh」比率が高く蒸れにくい。
買い替え目安:突起部分がスリップサインと同じ高さまで擦り減ったら買い替えの目安(2ヶ所あり)
軽量化:アウトソールのラバー領域を最小限にし、軽量化を実現。
クッション性に優れたソール設計:踵部には”セル構造”ミッドソールを採用してクッション性向上

用途運輸業・製造業・建設業標準質量(g/片足)約295(26cm)材質(甲)合成繊維×人工皮革×合成皮革材質(底部)ゴム底内容量1足
全39種類を絞り込む
サイズ(cm)
39種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ(cm)
サイズレンジ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09213185F1GA25020422504:スノーホワイト×ブルー22.522.5~28.0、29.0
オープン
10,880
11,968(税込)
当日出荷
09213201F1GA25020423004:スノーホワイト×ブルー2322.5~28.0、29.0
オープン
10,880
11,968(税込)
当日出荷
09213210F1GA25020423504:スノーホワイト×ブルー23.522.5~28.0、29.0
オープン
10,880
11,968(税込)
当日出荷
09213219F1GA25020424004:スノーホワイト×ブルー2422.5~28.0、29.0
オープン
10,880
11,968(税込)
当日出荷
09213228F1GA25020424504:スノーホワイト×ブルー24.522.5~28.0、29.0
オープン
10,880
11,968(税込)
当日出荷
09213237F1GA25020425004:スノーホワイト×ブルー2522.5~28.0、29.0
オープン
10,880
11,968(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月19日
09213246F1GA25020425504:スノーホワイト×ブルー25.522.5~28.0、29.0
オープン
10,880
11,968(税込)
当日出荷
09213255F1GA25020426004:スノーホワイト×ブルー2622.5~28.0、29.0
オープン
10,880
11,968(税込)
当日出荷
09213271F1GA25020426504:スノーホワイト×ブルー26.522.5~28.0、29.0
オープン
10,880
11,968(税込)
当日出荷
09213280F1GA25020427004:スノーホワイト×ブルー2722.5~28.0、29.0
オープン
10,880
11,968(税込)
当日出荷
09213289F1GA25020427504:スノーホワイト×ブルー27.522.5~28.0、29.0
オープン
10,880
11,968(税込)
当日出荷
09213298F1GA25020428004:スノーホワイト×ブルー2822.5~28.0、29.0
オープン
10,880
11,968(税込)
当日出荷
09213307F1GA25020429004:スノーホワイト×ブルー2922.5~28.0、29.0
オープン
10,880
11,968(税込)
当日出荷
09213316F1GA25021422514:ディープネイビー×ゴールド22.522.5~28.0、29.0
オープン
10,880
11,968(税込)
当日出荷
09213325F1GA25021423014:ディープネイビー×ゴールド2322.5~28.0、29.0
オープン
10,880
11,968(税込)
当日出荷
09213341F1GA25021423514:ディープネイビー×ゴールド23.522.5~28.0、29.0
オープン
10,880
11,968(税込)
当日出荷
09213350F1GA25021424014:ディープネイビー×ゴールド2422.5~28.0、29.0
オープン
10,880
11,968(税込)
当日出荷
09213359F1GA25021424514:ディープネイビー×ゴールド24.522.5~28.0、29.0
オープン
10,880
11,968(税込)
当日出荷
09213368F1GA25021425014:ディープネイビー×ゴールド2522.5~28.0、29.0
オープン
10,880
11,968(税込)
当日出荷
09213377F1GA25021425514:ディープネイビー×ゴールド25.522.5~28.0、29.0
オープン
10,880
11,968(税込)
当日出荷
09213386F1GA25021426014:ディープネイビー×ゴールド2622.5~28.0、29.0
オープン
10,880
11,968(税込)
当日出荷
09213395F1GA25021426514:ディープネイビー×ゴールド26.522.5~28.0、29.0
オープン
10,880
11,968(税込)
当日出荷
09213411F1GA25021427014:ディープネイビー×ゴールド2722.5~28.0、29.0
オープン
10,880
11,968(税込)
当日出荷
09213420F1GA25021427514:ディープネイビー×ゴールド27.522.5~28.0、29.0
オープン
10,880
11,968(税込)
当日出荷
09213429F1GA25021428014:ディープネイビー×ゴールド2822.5~28.0、29.0
オープン
10,880
11,968(税込)
当日出荷
09213438F1GA25021429014:ディープネイビー×ゴールド2922.5~28.0、29.0
オープン
10,880
11,968(税込)
当日出荷
09213447F1GA25026224562:レッド×ゴールド24.524.5~28.0、29.0
オープン
10,880
11,968(税込)
当日出荷
09213456F1GA25026225062:レッド×ゴールド2524.5~28.0、29.0
オープン
10,880
11,968(税込)
当日出荷
09213465F1GA25026225562:レッド×ゴールド25.524.5~28.0、29.0
オープン
10,880
11,968(税込)
当日出荷
09213481F1GA25026226062:レッド×ゴールド2624.5~28.0、29.0
オープン
10,880
11,968(税込)
当日出荷
09213490F1GA25026226562:レッド×ゴールド26.524.5~28.0、29.0
オープン
10,880
11,968(税込)
当日出荷
09213499F1GA25026227062:レッド×ゴールド2724.5~28.0、29.0
オープン
10,880
11,968(税込)
当日出荷
09213508F1GA25026227562:レッド×ゴールド27.524.5~28.0、29.0
オープン
10,880
11,968(税込)
当日出荷
09213517F1GA25026228062:レッド×ゴールド2824.5~28.0、29.0
オープン
10,880
11,968(税込)
当日出荷
09213526F1GA25026229062:レッド×ゴールド2924.5~28.0、29.0
オープン
10,880
11,968(税込)
当日出荷
09213535F1GA25026222562:レッド×ゴールド22.524.5~28.0、29.0
オープン
取扱い終了
返品不可
09213551F1GA25026223062:レッド×ゴールド2324.5~28.0、29.0
オープン
取扱い終了
返品不可
09213560F1GA25026223562:レッド×ゴールド23.524.5~28.0、29.0
オープン
取扱い終了
返品不可
09213569F1GA25026224062:レッド×ゴールド2424.5~28.0、29.0
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする