カーボーイ
すべり止めテープザラザラ室内用
階段やお風呂などに貼り付けて、ご使用いただきます。
用途
屋内用
景観を気にされる場所のすべり止め対策に
幅(mm)
50
長さ(m)
5
粘着剤
アクリル系
主な用途
滑り止め用
使用場所
屋内
内容量
1巻
注意
※水場への貼り付け施工の際は、水分を拭き取り後、乾燥させてから貼り付けてください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
09213815
ST-45
694-6514
ホワイト
¥
1,880
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
09213831
ST-46
694-6515
ブラウン
¥
1,880
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。