産業用スイッチングハブ 100Mbps

産業用スイッチングハブ 100Mbps - TRENDnet産業用スイッチングハブ 100Mbps - TRENDnet産業用スイッチングハブ 100Mbps - TRENDnet産業用スイッチングハブ 100Mbps - TRENDnet産業用スイッチングハブ 100Mbps - TRENDnet産業用スイッチングハブ 100Mbps - TRENDnet産業用スイッチングハブ 100Mbps - TRENDnet産業用スイッチングハブ 100Mbps - TRENDnet

堅牢なIP30規格の金属製エンクロージャを備え、高レベルの振動や衝撃に耐えるように設計。
-40~75℃の広温度範囲内の産業環境向けに低温と高温の両方で動作。
過負荷電流保護機能付き冗長電源入力は、ネットワークのダウンタイムを最小限に抑えます。

仕様ハードウェアバージョン:Ver.1材質IP30メタル質量(g)486取付方式DINレール取付け、ウォールマウント電源(V)DC12~56(冗長電源入力、過負荷電流保護)規格IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3ab、IEEE 802.3x接続方式100Mbps動作温度(℃)-40~75RoHS指令(10物質対応)対応内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
ポート数
消費電力(W)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
電源仕様
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09216685TI-E505最大2.24104×82×324ピン着脱式ターミナルブロック
オープン
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
09216701TI-E808最大3142×105×376ピン着脱式ターミナルブロック
オープン
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

無線LAN・ネットワーク機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする