ナチュラルラック

ナチュラルラック - フクダクラフトナチュラルラック - フクダクラフトナチュラルラック - フクダクラフトナチュラルラック - フクダクラフトナチュラルラック - フクダクラフトナチュラルラック - フクダクラフトナチュラルラック - フクダクラフトナチュラルラック - フクダクラフト

環境に優しい無塗装の素材を使用した木製のナチュラルラックです。
高さ60cmでたっぷり収納できる実用性の高いラックです。
3段のオープンスペースには、お気に入りのインテリア小物を飾って収納することができます。
下段の扉は、開閉がしやすくなるように角を斜めにカットしたデザインになっています。
シンプルなデザインで木質感を活かしたナチュラルなテイストが魅力です。
小物・フィギュアの雑貨の収納とディスプレイを兼ねたナチュラルラックです。
奥行15cmのスリムタイプです。

用途
サイズ(約)
幅32.5×奥行15.5×高さ60cm
重量
(約)3.1kg
材質
(本体・棚板)中質繊維板
ナチュラル内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09216640RK-D60W NA
オープン
5,498
6,048(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方1¥150/税込¥165
沖縄地方1¥1,230/税込¥1,353
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする