曜日別特売

コンビラック

コンビラック - フクダクラフトコンビラック - フクダクラフトコンビラック - フクダクラフトコンビラック - フクダクラフトコンビラック - フクダクラフトコンビラック - フクダクラフトコンビラック - フクダクラフトコンビラック - フクダクラフト

キッチン周りやカウンターに置いて、調味料やスパイスラックとして使用できる木製ラック。
コスメや文房具を収納したり、お気に入りの小物を飾ってお部屋のインテリアとして楽しむことも。
お部屋の様々なシーンで使いやすい優れもの。
シンプルでナチュラルテイストのラックなので、場所を選ばず便利です。
奥行きはゆったり15cm。お手持ちのCDや小物でディスプレイを楽しんで収納できます。
サイズ違いのオープンラックを並べて使うと更におしゃれに。

用途
サイズ(約)
幅45×奥行15cm
重量
材質
(本体)中質繊維板
内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
段数
高さ(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
単体画像09216588M-C22段32
オープン
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
単体画像09216597M-C33段46
オープン
4,498
4,948(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする