<フランス産>羊毛混掛敷布団セット

<フランス産>羊毛混掛敷布団セット - ファミリー・ライフ<フランス産>羊毛混掛敷布団セット - ファミリー・ライフ<フランス産>羊毛混掛敷布団セット - ファミリー・ライフ<フランス産>羊毛混掛敷布団セット - ファミリー・ライフ

保温力と吸湿発散性に優れたウール混掛敷布団
柔らかく暖かい天然素材のフランス産ウールと東レの高機能わた「ダニゲル(R)」を使用した掛・敷セット
肌触りの良い綿100%の生地を使用
フランス産ウール使用、冬は暖かく夏は涼しい天然ウール使用
敷布団はへたりにくく底付き感のない三層構造
抗菌防臭加工・防ダニ加工
東レ「ダニゲル(R)」使用:抗菌防臭加工・軽量・かさ高・保温・弾力。防ダニ加工と抗菌防臭加工を施した耐久性の高い中空繊維のポリエステルわたを使用。
綿100%(側生地)

セット内容掛布団、敷布団材質[掛布団]側生地:綿100%、中綿:ウール50%・ポリエステル50%、[敷布団]側生地:綿100%、中身:(巻き綿)ウール50%・ポリエステル50%・(固綿)ポリエステル100%内容量1セット
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
質量(kg)
寸法(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09217069a3379110シングルピンク掛布団:(約)3(内容量約2)、敷布団:(約)4.5(中身:約1.8・固綿:約2)掛布団:(約)150×210、敷布団:(約)100×210
オープン
21,980
24,178(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
09217078a3379120シングルブルー掛布団:(約)3(内容量約2)、敷布団:(約)4.5(中身:約1.8・固綿:約2)掛布団:(約)150×210、敷布団:(約)100×210
オープン
21,980
24,178(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
09217087a3379210ダブルピンク掛布団:(約)3.6(内容量約2.5)、敷布団:(約)6.2(中身:約2.5・固綿:約2.8)掛布団:(約)190×210、敷布団:(約)140×210
オープン
27,980
30,778(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
09217096a3379220ダブルブルー掛布団:(約)3.6(内容量約2.5)、敷布団:(約)6.2(中身:約2.5・固綿:約2.8)掛布団:(約)190×210、敷布団:(約)140×210
オープン
27,980
30,778(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベッド・寝具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする