マットレス付きすのこベッド

マットレス付きすのこベッド - ファミリー・ライフマットレス付きすのこベッド - ファミリー・ライフマットレス付きすのこベッド - ファミリー・ライフマットレス付きすのこベッド - ファミリー・ライフマットレス付きすのこベッド - ファミリー・ライフマットレス付きすのこベッド - ファミリー・ライフマットレス付きすのこベッド - ファミリー・ライフマットレス付きすのこベッド - ファミリー・ライフ

耐久性と通気性に優れたマットレス付きすのこベッド。
体を面で支えるボンネルコイルスプリングで適度に硬く弾力性に優れています。フレームは耐久性と通気性に優れ清潔な状態を保つすのこ仕様。
ベッドの下は収納スペースとして有効活用できます。
ベッドとマットレスは強力な接着テープで固定します
お客様組立式

材質フレーム:積層合板、マットレス:ポリエステル、脚:ポリプロピレン種類すのこ耐荷重(kg)(約)100マットタイプ高反発内容量1台
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
サイズ
寸法(幅W×長さL×高さH)(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09216920a3365910(約)19.5ブラックセミシングルショート(約)80×180×42
オープン
19,980
21,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
09216929a3365920(約)19.5ホワイトセミシングルショート(約)80×180×42
オープン
19,980
21,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
09216938a3366010(約)25.5ブラックシングル(約)95×195×42
オープン
22,980
25,278(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
09216947a3366020(約)25.5ホワイトシングル(約)95×195×42
オープン
22,980
25,278(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
09216956a3366110(約)30ブラックセミダブル(約)120×195×42
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
09216965a3366120(約)30ホワイトセミダブル(約)120×195×42
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベッド・寝具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする