VOLTME
ラグシリーズ
二重編込みで耐久性が高い
用途
急速充電に対応
出力(W)
60
ケーブル種類
高耐久
適合用途
データ転送/充電
内容量
1個
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
質量(g)
長さ(m)
コネクタ形状
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
09216789
C2151
ブルー
36
1
USB-A to USB-C
¥
2,164
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
09216798
C2152
グリーン
36
1
USB-A to USB-C
¥
2,164
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
09216807
C2155
ブルー
64
1.8
USB-A to USB-C
¥
2,709
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
4日以内出荷
返品不可
09216816
C2156
グリーン
64
1.8
USB-A to USB-C
¥
2,709
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
4日以内出荷
返品不可
09216877
C2159
ブルー
34
1
USB-A to USB-C
¥
2,255
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
4日以内出荷
返品不可
09216886
C2160
グリーン
34
1
USB-C to USB-C
¥
2,480
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
4日以内出荷
返品不可
09216895
C2163
ブルー
61
1.8
USB-C to USB-C
¥
2,710
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
4日以内出荷
返品不可
09216911
C2164
グリーン
61
1.8
USB-C to USB-C
¥
2,710
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください