フットマーク
フットマーク 通学バッグ リュック型 中サイズ 中学 高校 通学 かばん 鞄 バッグ リュック
通学かばん
用途
スクールバック
材質
ポリエステル100%(305デニール+裏面PU加工)
色
ブラック
質量(g)
800
容量(L)
28
幅(cm)
37
機能
教科書専用ポケット、サイドポケット、背中のクッションパッド、前後左右のリフレクター、チェスト&ウェストストラップ
高さ(cm)
47
厚さ(cm)
16
適合年齢(歳)
中学生・高校生など
内容量
1個
注意
※学生
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
09213928
101360
¥
9,500
¥
8,398
¥
9,238
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください