フットマーク
フットマーク 通学バッグ スポーツバッグ型 中学 高校 通学 かばん 鞄 バッグ トート
通学かばん
用途
スクールバック
材質
ポリエステル100%(表地900デニール)
質量(g)
800
容量(L)
21
幅(cm)
43.5
機能
滑り止めつき肩ひも、サイドポケット、肩ひもを補強する鋲、カバンの角にパイピング、カバン底に鋲
高さ(cm)
27
厚さ(cm)
13
適合年齢(歳)
中学生・高校生など
内容量
1個
注意
※学生
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
09213937
101373
ブラック
¥
4,000
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
4日以内出荷
返品不可
09213946
101373
ネイビー
¥
4,000
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください