ラクサック
ラクサック RAKUSACK GROW 中学 高校 通学 かばん 鞄 バッグ リュック
通学かばん
用途
スクールバック
材質
ポリエステル100%(コーデュラ305デニール)表面は撥水加工、裏面はPUコーティング
色
ブラック
質量(g)
1130
容量(L)
30
幅(cm)
30
機能
ブックストラップ(教科書固定ベルト)、立体的3D肩ベルトと背面パッド、チェストストラップ、A4ファイル収納ポケット、水抜け穴付きサイドポケット、前後左右のリフレクター、レインカバー付属
高さ(cm)
47
厚さ(cm)
19
適合年齢(歳)
中学生・高校生など
内容量
1個
注意
※学生
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
09213919
101358
¥
15,000
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください