ラクサック
ラクサック RAKUSACK JUNIOR 小サイズ 小学校 低学年向け 通学 ランドセル かばん リュック 小学生
通学かばん
用途
ランドセル
材質
ポリエステル100%(600デニール)
質量(g)
830
容量(L)
15
幅(cm)
24
機能
ブックストラップ、時間割表ポケット、マグネットバックル、前面ポケット、体にフィット新設計背面パッド、リフレクター付チェストストラップ、サイドポケット、底面プロテクター、本体全周リフレクター
高さ(cm)
34
厚さ(cm)
15
適合年齢(歳)
身長125cm前後の小学校低学年
内容量
1個
注意
※バックパック
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
09213849
101347
イエロー
¥
10,000
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
5日以内出荷
返品不可
09213858
101347
ピンク
¥
10,000
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
6日以内出荷
返品不可
09213867
101347
ブラック
¥
10,000
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
5日以内出荷
返品不可
09213876
101347
ブルー
¥
10,000
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
6日以内出荷
返品不可
09213885
101347
ラベンダー
¥
10,000
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください