曜日別特売

エマージェンシー防災リュック

エマージェンシー防災リュック - ブレインエマージェンシー防災リュック - ブレインエマージェンシー防災リュック - ブレインエマージェンシー防災リュック - ブレインエマージェンシー防災リュック - ブレインエマージェンシー防災リュック - ブレインエマージェンシー防災リュック - ブレイン

ポケットが多く、取り出しやすい、整理しやすい防災リュックです。メインスペースとサブスペースの2層に分かれています。内部ポケットが多く、整理しやすくなっています。
手提げカバンにもなる2WAYバッグ。
反射テープが付いていて視認性が高くなっています。
「EMERGENCY」と描かれた垂れがあります。使わない時は、ポケット内に収納できます。
胸ベルトで体にフィットさせることができます。
背中部分はクッション性のあるダブルラッセルになっています。

用途災害時・緊急時・アウトドア用セット内容リュック×1個材質ポリエステル質量(g)約763寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(約)30×14×47内容量1個
注意
※防災グッズは付属しておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09220280BR-10006
9,600
9,598
10,558(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

避難用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする