曜日別特売

防ダニ生地使用 羽毛かいまき布団

防ダニ生地使用 羽毛かいまき布団 - ファミリー・ライフ防ダニ生地使用 羽毛かいまき布団 - ファミリー・ライフ

軽くて保温性に優れた羽毛のかいまき布団
羽毛はたくさんの空気を含み体温を逃さず暖か。
寒さでよく眠れない方に、寝ぞうが悪い方に
あたたかな羽毛:ダウン50%
高密度に織り上げた防ダニ生地使用で安心してお使い頂けます。
ここがポイント!かいまきなら熱の逃げやすい肩口からつま先までスッポリガード!

材質衿部:ポリエステル100%質量(kg)(約)0.6寸法(cm)(約)150×200機能防ダニ材質(中材)ダウン50%・フェザー50%材質(側地)ポリエステル100%内容量1枚
注意
※裁断により柄位置が異なる場合がございます。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09217315a3362010ピンク
オープン
11,980
13,178(税込)
12日以内出荷
返品不可
09217331a3362020ブルー
オープン
11,980
13,178(税込)
12日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベッド・寝具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする