災害や断水の時、避難所の仮設トイレを使用する事もできますが、設置までに数日かかったり、衛生面で不安があったり、長い行列を並ぶ必要がでたりします。そんな時に、非常用トイレがあれば安心です。折り畳み式なのでコンパクトに収納ができ、防災備蓄として最適なポータブルトイレです。
アウトドア、部屋や車の中、災害、断水の際に大活躍します。
耐久性が高く、耐荷重は100kgです。
使い慣れたパイプ椅子タイプなので、非常時にも簡単に使えます。
約1.3kgなので持ち運び、楽々。力の弱い方、女性、小さなお子様でも使えます。
折りたたみ式で平らに収納できるため、収納場所に困りません。