東安
ステンレス用フラックス入りワイヤ
CO2だけで溶接が出来る!ビートがきれい!!
用途
低炭素18%Cr-8%Niステンレス鋼(SUS304L)などの溶接
適合
DW-308L、SF-308L等
直径(Φmm)
【スプール】300
線径(Φmm)
1.2
JIS規格
Z3323 TS308L-FB0該当
AWS規格
E308LT0-1該当
内容量
1巻(12.5kg)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
09221479
-
¥
28,320
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください