東安
ケーブルカバー 牛革
ダイヘン、パナソニック、日立のTIG CO2 トーチ シリーズ全部適用。
マジックテープ式ですので、使いやすいです。
用途
幅:15cm、長さ7.8m前後で、8mのトーチに対応します。
水冷、空冷どちらにも使用可能です。
材質
自然牛革
幅(mm)
150
色
黄色
長さ(m)
7.8(8トーチ用)
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
09221540
-
¥
8,660
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください