東安
インバーター直流溶接機
高精度のTIG溶接機です。
中国の大手メーカーで製造しており、確かな品質で安心してご使用いただけます。
200A空冷 TIGトーチ(4m)付き、日本語取扱説明書 付き
用途
TIG溶接やアーク手棒溶接
付属品
200A空冷 TIGトーチ(4m)
本体質量(kg)
6.8
定格入力電圧(V)
200(単相)
定格入力(kW)
TIG溶接 6kVA 、4.2 手棒溶接 9.3kVA 、4.2
出力電流範囲(A)
4~187
溶接方法
TIG溶接、手棒溶接
内容量
1台
注意
※アルゴン調整器はお客様にてご用意ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
09221418
TW-TIG200
¥
73,010
¥
72,980
¥
80,278
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
参考になった