冷却水循環装置 呼び水ポンプ付き

冷却水循環装置 呼び水ポンプ付き - 東安冷却水循環装置 呼び水ポンプ付き - 東安冷却水循環装置 呼び水ポンプ付き - 東安冷却水循環装置 呼び水ポンプ付き - 東安冷却水循環装置 呼び水ポンプ付き - 東安

冷却水は、市販の純水をご使用いただけます。
おすすめは、Panasonic製「パナクーラントG(10L)」です。
交換頻度は、溶接頻度によりますが、2,3か月に一度が目安になります。
※冬場は、冷却水が凍らないようご注意ください。

付属品呼び水ポンプ質量(kg)16.2タイプ【送水、復水ねじ】5/8-18UNFスイッチ【電源スイッチ】防水タイプ(5万回以上使用可能)タンク容量(L)8寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)455×255×335定格入力電圧(V)単相200(50/60Hz共用)最大吐出圧力(MPa)0.3定格使用率(%)100(連続)入力電圧変動許容範囲(V)200±10%吐出流量(L/min)50Hz/60Hz5-7(効率タイプ)内容量1台
注意
※ご使用時はウォータータンク本体に8~9割ほどの水を入れて使用してください。(メーカー推奨)
※水が少ない場合は空気が溜まりやすくなります。

※水ホースの接続について:
※2本の水ホース(ナットが取付されている側)を、お手持ちのレンチで、送水口と復水口へしっかり取り付けてください。
※TIGトーチまたは溶接機側との接続部品はお客様ご自身にてご用意ください。
※取り付けの際は、4本のホースバンドをご使用ください。
※注意:溶接機によって、直接トーチと繋ぐ場合または溶接機と繋ぐ場合があります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09221427TW-300
80,880
79,980
87,978(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電気溶接機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする