東安
エアープラズマ切断機
精度の高い、工業用レベルのデジタル切断機です。
中国の切断機トップメーカーで製造しており、確かな品質で安心してご使用いただけます。
用途
金属軟鋼鉄、ステンレス鋼、アルミニウム、銅等の切断
制御方式
IGBT インバーター方式
本体質量(kg)
26
定格入力電圧(V)
200(三相200)
定格入力(kVA)
9.3
出力電流範囲(A)
30~63
容量(GB)
LGK-63IGBT
内容量
1台
注意
※コンプレッサーと延長用エアホースは、お客様にてご用意ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
09221436
LGK-63IGBT
¥
231,080
¥
229,800
¥
252,780
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください