東安
エアープラズマ切断機
高精度のプラズマ切断機です。
中国の大手メーカーで製造しており、確かな品質で安心してご使用いただけます。
切断機本体は日本語表記でわかりやすい。
日本語の簡易取扱説明書付き。
付属品
CUT45トーチ(4m)
本体質量(kg)
約7.2
定格入力電圧(V)
200(単相)
出力電流範囲(A)
25~45
コンプレッサー
外付けタイプ
切断方法
接触式切断
定格入力
8.5KVA、5.2KW
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
09221461
TW-CUT45
¥
73,010
¥
72,980
¥
80,278
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください